曜日別特売
28595R115 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 02962911

28595R115 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 02962911
28595R115 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 02962911
28595R115 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 02962911

イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先T15
内容量1本注文コード02962911品番28595R115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。
高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。

用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
トラスコ品番
727-9134
最大締付トルク(N・m)
5.5
刃先
T15
材質
クロムバナジウムモリブデン鋼
全長(mm)
110
差込角(mm)
4
適合ドライバー
【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする