Wiha(ビーハ/ノガ)
イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃先
15IP
20IP
15IP
10IP
6IP
9IP
25IP
7IP
8IP
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02963166
品番
28596R115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。
高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。
用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
トラスコ品番
727-9131
最大締付トルク(N・m)
6.6
刃先
15IP
材質
クロムバナジウムモリブデン鋼
全長(mm)
110
差込角(mm)
4
適合ドライバー
【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応