HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738

 

HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738
HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738
HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738
HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738
HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738
HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738
HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738
HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738
HSR-3WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 02965738

洗濯機ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02965738
品番
HSR-3WH
参考基準価格(税別)¥11,640販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

組み立て簡単、工具不要。洗濯機上部を有効活用、ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き、上段のネット棚と下段のバスケット台で様々な使い方が可能、バスケット台はバスケット不使用時にネット棚として使用可能
洗濯機上部を有効活用できます。
ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付きです。
上段のネット棚と下段のバスケット台で様々な使い方が可能です。

トラスコ品番
511-1148
材質
パイプ類、棚:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ABS樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
色
マットホワイト
高さ(mm)
1860
奥行(mm)
530
間口(mm)
610~820

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする