曜日別特売
28593120 イージートルクキー用ブレード 六角 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967741

イージートルクキー用ブレード 六角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先2
内容量1本注文コード02967741品番28593120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。

用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
トラスコ品番
727-9182
最大締付トルク(N・m)
1.8
刃先
2
材質
クロムバナジウムモリブデン鋼
全長(mm)
110
差込角(mm)
4
適合ドライバー
【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする