メスシリンダー 酸洗浄済み ASONE1-8561シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1個
容量
2000L
注文コード
03005629
品番
ASONE1-8561-12
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。

仕様
※JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)※容量精度・ロットNo本体表記
材質
硼珪酸ガラス-1
容量
2000L
1目盛
20.0L
許容誤差
体積:±10.0L
外径
Φ88
全高
485
アズワン品番
60-9771-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする