tantore
【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 ピッチ8.46mm 目開き7.46mm メッシュ:3 線径:1.0mm 幅1000mm 長さ1m
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03025220
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,440
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
幅(mm)
1000
質量(kg)
1.5
ピッチ
8.46
長さ(m)
1
線径(Φ)
1
目開き
7.46
アズワン品番
67-6868-75-23
開口率(%)
77.80%