アズワン
メスシリンダー 酸洗浄済み ASONE1-8561シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量
500L
注文コード
03026060
品番
ASONE1-8561-10
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。
仕様
※JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)※容量精度・ロットNo本体表記
材質
硼珪酸ガラス-1
容量
500L
1目盛
5.0L
許容誤差
体積:±2.5L
外径
Φ55
全高
360
アズワン品番
60-9771-53