- 付属品
- スノコ(SUS304ポリエチレンコーティング)、上フタ(SUS316)
- 材質
- 洗浄槽(SUS316)、本体外装(SUS443J1)、配管及び排水バルブ(SUS304)
- 消費電力(W)
- 960
- 電源
- AC100V 50Hz - 60Hz
- 本体質量(kg)
- 約21
- 機能
- 加温、洗浄モード切替、出力点検
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)1071×236×290(本体寸法は、突起部を含みません。)
- 発振周波数(kHz)
- 38
- タイマー設定
- 最大60分(1分刻みで設定可能)
- ヒーター容量(W)
- 800
- 温度設定範囲(℃)
- 【ヒーター】20~50(※冷却機能はありません。洗浄中は超音波のエネルギーにより、ヒーターの設定温度以上に水温が上昇する場合があります。)
- アズワン品番
- 1-2730-23
- プラグ形状
- 3Pタイプ
- 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- (約)1000×160×150
- 槽容量(L)
- 約24(設計値)〔16:指定水位(水深100mm)での容量です。〕