MZ0166 パンツ[女] UNITE 03087626

製品画像

MZ0166 パンツ[女] UNITE 03087626
MZ0166 パンツ[女] UNITE 03087626

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
ウエスト(cm)90~96
ヒップ(cm)123
内容量1枚注文コード03087626品番MZ0166
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
サイズ
5L
ウエスト(cm)
90~96
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
123
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、股下マチ付
色
ネイビー
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする