MZ0177 パンツ[女] UNITE 03088920

製品画像

MZ0177 パンツ[女] UNITE 03088920
MZ0177 パンツ[女] UNITE 03088920

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)72~78
ヒップ(cm)105
内容量1枚注文コード03088920品番MZ0177
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

アンダーウェアの透けを防止するメッシュ裏地付きパンツ

サイズ
LL
ウエスト(cm)
72~78
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
105
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、メッシュ裏地付、股下マチ付
色
ホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする