AS9203 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089322

製品画像

AS9203 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089322
AS9203 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089322

コックシャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ5L
内容量1枚注文コード03089322品番AS9203
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。

色
ベージュ
サイズ
5L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気
バスト(cm)
136
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする