アルベ(チトセ)
コックシャツ(長袖)[兼用]
通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気
袖丈
長袖
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
色
ダークネイビー
チャコールグレー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
43
44
45.5
47
48.5
50
52
54
袖丈(cm)
選択してください
55
56
57
60
61
62
63
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087432
AS9203
チャコールグレー
LL
48.5
61
78
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
03088746
AS9202
チャコールグレー
M
45.5
57
72
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
03089069
AS9202
チャコールグレー
S
44
56
70
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
03089322
AS9203
ベージュ
5L
54
62
82
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
03090302
AS9203
ブラック
L
47
60
76
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
03091038
AS9203
チャコールグレー
3L
50
62
80
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
03091117
AS9202
ダークネイビー
3L
50
62
80
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
03092472
AS9202
ブラック
3L
50
62
80
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03093226
AS9203
チャコールグレー
SS
43
55
70
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
03093400
AS9203
ブラック
M
45.5
57
72
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03093409
AS9202
ダークネイビー
L
47
60
76
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
03093741
AS9202
ダークネイビー
4L
52
63
82
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03093838
AS9203
ダークネイビー
M
45.5
57
72
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください