曜日別特売
G9106 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03090286

製品画像

G9106 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03090286
G9106 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03090286

ジンベイ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ベージュ
サイズS
内容量1枚注文コード03090286品番G9106
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。

色
ベージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
38.5
着丈(cm)
70
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
バスト(cm)
109

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする