アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087976
G9106
あずき
S
50
38.5
70
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
03090286
G9106
ベージュ
S
50
38.5
70
¥
5,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
03090950
G9106
黒
LL
54.5
42.5
78
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください