製品画像
アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
あずき
ベージュ
黒
サイズ
LL
LL
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090950
品番
G9106
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。
色
黒
サイズ
LL
肩幅(cm)
54.5
袖丈(cm)
42.5
着丈(cm)
78
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
バスト(cm)
127