製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコールグレー
ダークネイビー
チャコールグレー
ブラック
ベージュ
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091038
品番
AS9203
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。
色
チャコールグレー
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気
バスト(cm)
124
袖丈
長袖