AS9202 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03091117

製品画像

AS9202 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03091117
AS9202 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03091117

コックシャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード03091117品番AS9202
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。

色
ダークネイビー
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気
バスト(cm)
124
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする