製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
カラシ
キナリ
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
54
40
42
44
46
48
50
52
54
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091248
品番
AS8511
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
35
着丈(cm)
76
仕様
袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
タイプ
内袖口ゴム仕様
バスト(cm)
120
素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります。