曜日別特売

和風シャツ[兼用]

和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)

豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。

タイプ
内袖口ゴム仕様
素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります。
全11種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087651AS8511カラシM523474
¥6,850
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
03088877AS8510ブラックL464572
¥7,100
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
03089166AS8510ベージュM444470
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
03089446AS8510ベージュLL484574
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
03090469AS8511キナリM523474
¥6,850
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
03091248AS8511ネイビーL543576
¥6,850
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
03091318AS8511ブラックL543576
¥6,850
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03091650AS8510ブラックS424368
¥7,100
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
03092621AS8511ベージュS503372
¥6,850
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
03092867AS8510キナリS424368
¥7,100
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
03093147AS8510ブラックSS404366
¥7,100
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする