曜日別特売
AS8510 和風シャツ[兼用] アルベ(チトセ) 03091650

製品画像

AS8510 和風シャツ[兼用] アルベ(チトセ) 03091650
AS8510 和風シャツ[兼用] アルベ(チトセ) 03091650

和風シャツ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
肩幅(cm)42
内容量1枚注文コード03091650品番AS8510
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。

色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
68
仕様
左胸内ポケット、比翼仕立て、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
タイプ
内袖口ゴム仕様
バスト(cm)
102
素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする