製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークネイビー
ダークネイビー
チャコールグレー
ブラック
ベージュ
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03093409
品番
AS9202
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。
色
ダークネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気
バスト(cm)
112
袖丈
長袖