AS9203 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03093838

製品画像

AS9203 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03093838
AS9203 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03093838

コックシャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード03093838品番AS9203
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。

色
ダークネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気
バスト(cm)
106
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする