曜日別特売
KRP-207SBT Bluetooth搭載スピーカー内蔵レコードプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 03094319

Bluetooth搭載スピーカー内蔵レコードプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03094319
品番
KRP-207SBT
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

懐かしい音源がよみがえる!本体にスピーカーを内蔵&Bluetooth機能を搭載。これ1台で手軽にレコードが楽しめるレコードプレーヤーです。透明ダストカバー付き、ホコリ等からプレーヤーを保護します。

付属品
45回転用アダプター、ACアダプター、スリップマット、取扱説明書(保証書)
仕様
【ワウフラッター】0.4%
質量(kg)
2.45(本体のみ)
色
ダークブラウン(天板MDF仕上げ)
品番
交換用針:KRN-2X2(JAN:4521171110047)
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×340×318
回転数
33.1/3 45 78回転
S/N比
≧75db
スピーカー
音声出力:2×2(W)(底面)
駆動方式
ベルトドライブ方式
Bluetooth
Ver.5.4(OUT/IN機能)
音声出力
LINE OUT ※外部スピーカーの付属はありません
対応コーデック
AAC/SBC
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/SPP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする