曜日別特売
AS8702 コックシャツ(七分袖) アルベ(チトセ) 03107680

製品画像

AS8702 コックシャツ(七分袖) アルベ(チトセ) 03107680
AS8702 コックシャツ(七分袖) アルベ(チトセ) 03107680

コックシャツ(七分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード03107680品番AS8702
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

袖口・両脇のスリット入りで動きやすい、抗ウイルス加工生地のコックシャツ

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
46.5
着丈(cm)
72
仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット、首後ろエプロンホルダー
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
機能
抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
バスト(cm)
120
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする