アルベ(チトセ)
コックシャツ(七分袖)
袖口・両脇のスリット入りで動きやすい、抗ウイルス加工生地のコックシャツ
仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット、首後ろエプロンホルダー
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
43
44
45.5
48.5
50
52
袖丈(cm)
選択してください
45.5
46
46.5
50
50.5
51
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107680
AS8702
ブラック
M
45.5
46.5
72
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03108556
AS8702
ブラック
4L
52
51
82
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03108827
AS8702
ブラック
S
44
46
70
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03109527
AS8702
ホワイト
SS
43
45.5
70
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03111390
AS8702
ホワイト
4L
52
51
82
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03111898
AS8702
ホワイト
3L
50
50.5
80
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03112239
AS8702
ホワイト
LL
48.5
50
78
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03113569
AS8702
ブラック
SS
43
45.5
70
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください