製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
タイプ
男女兼用、長袖
注文コード
03109202
品番
AS9203
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。
色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
78
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
118
性別
男女兼用