アルベ(チトセ)
コックシャツ(長袖)[兼用]
通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
ダークネイビー
チャコールグレー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
43
44
45.5
47
48.5
50
52
54
袖丈(cm)
選択してください
55
56
57
60
61
62
63
21種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107147
AS9202
ベージュ
S
44
56
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03107698
AS9202
チャコールグレー
3L
50
62
80
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03107768
AS9203
ベージュ
3L
50
62
80
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03107847
AS9203
ブラック
5L
54
62
82
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03109132
AS9203
ブラック
4L
52
63
82
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03109202
AS9203
ブラック
LL
48.5
61
78
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03109762
AS9202
チャコールグレー
L
47
60
76
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03109956
AS9203
ベージュ
M
45.5
57
72
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03110112
AS9202
チャコールグレー
LL
48.5
61
78
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03110157
AS9203
ダークネイビー
LL
48.5
61
78
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03110410
AS9203
ダークネイビー
S
44
56
70
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03110428
AS9203
ブラック
SS
43
55
70
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03110507
AS9202
ブラック
4L
52
63
82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03111128
AS9202
ベージュ
4L
52
63
82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03111171
AS9203
ブラック
3L
50
62
80
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03111381
AS9203
ダークネイビー
5L
54
62
82
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03111916
AS9203
ベージュ
LL
48.5
61
78
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03112528
AS9202
ダークネイビー
M
45.5
57
72
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03112851
AS9203
ダークネイビー
4L
52
63
82
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03113158
AS9203
チャコールグレー
4L
52
63
82
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03113621
AS9203
ベージュ
SS
43
55
70
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください