曜日別特売
AS8702 コックシャツ(七分袖) アルベ(チトセ) 03109527

製品画像

AS8702 コックシャツ(七分袖) アルベ(チトセ) 03109527
AS8702 コックシャツ(七分袖) アルベ(チトセ) 03109527

コックシャツ(七分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズSS
内容量1枚注文コード03109527品番AS8702
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

袖口・両脇のスリット入りで動きやすい、抗ウイルス加工生地のコックシャツ

色
ホワイト
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
70
仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット、首後ろエプロンホルダー
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
110
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする