曜日別特売

和風シャツ(八分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
墨黒
サイズ
SS
注文コード
03111067
品番
DN8501
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シックな色味が、 落ち着いた和空間を演出します。
スタイリッシュな雰囲気を醸し出すノーカラー。

仕様
左胸ポケット、両脇スリット
墨黒
サイズ
SS
タイプ
男女兼用、八分袖
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
57.5
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
68
バスト(cm)
106
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする