アルベ(チトセ)
和風シャツ(八分袖)[兼用]
シックな色味が、 落ち着いた和空間を演出します。
スタイリッシュな雰囲気を醸し出すノーカラー。
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
選択してください
こげ茶
ホワイト
墨黒
紺
茶
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
SS
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106657
DN8501
茶
LL
65.5
46
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03106718
DN8501
紺
M
61.5
44
72
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03107172
DN8501
紺
SS
57.5
40
68
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03107786
DN8501
茶
SS
57.5
40
68
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03110017
DN8501
ホワイト
L
63.5
45
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03111067
DN8501
墨黒
SS
57.5
40
68
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03111469
DN8501
こげ茶
L
63.5
45
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03112406
DN8501
茶
L
63.5
45
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03112501
DN8501
こげ茶
M
61.5
44
72
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03112632
DN8501
茶
3L
67.5
46
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03112808
DN8501
紺
3L
67.5
46
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03113298
DN8501
墨黒
L
63.5
45
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください