製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
カラシ
キナリ
ベージュ
ブラック
ネイビー
サイズ
LL
SS
M
S
L
LL
3L
着丈(cm)
78
66
70
68
72
74
76
78
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03111697
品番
AS8511
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。
色
ネイビー
サイズ
LL
タイプ
内袖口ゴム仕様
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
35
仕様
袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
着丈(cm)
78
バスト(cm)
124
素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります。