和風シャツ[兼用]

和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ[兼用] - アルベ(チトセ)

豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。

素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります。
全20種類を絞り込む
色
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
タイプ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106639AS8510カラシSS内袖口ゴム仕様4043
¥7,100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03107050AS8510カラシM男女兼用、内袖口ゴム仕様4444
¥7,100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03107129AS8510カラシS内袖口ゴム仕様4243
¥7,100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03107348AS8510キナリL男女兼用、内袖口ゴム仕様4645
¥7,100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03107942AS8511ベージュM内袖口ゴム仕様5234
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03108030AS8510カラシL内袖口ゴム仕様4645
¥7,100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03108730AS8511カラシS内袖口ゴム仕様5033
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03109010AS8511ベージュL内袖口ゴム仕様5435
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03109281AS8510ベージュSS内袖口ゴム仕様4043
¥7,100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03110297AS8511ブラックM内袖口ゴム仕様5234
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03110787AS8511ベージュLL内袖口ゴム仕様5635
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03111207AS8511キナリ3L内袖口ゴム仕様5835
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03111496AS8511ブラックS内袖口ゴム仕様5033
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03111530AS8510ネイビーSS男女兼用、内袖口ゴム仕様4043
¥7,100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03111697AS8511ネイビーLL内袖口ゴム仕様5635
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03111819AS8511キナリS内袖口ゴム仕様5033
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03112187AS8510ベージュS内袖口ゴム仕様4243
¥7,100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03112747AS8510ネイビー3L男女兼用、内袖口ゴム仕様5045
¥7,100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03113359AS8511ネイビーSS内袖口ゴム仕様4833
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03113612AS8511キナリLL内袖口ゴム仕様5635
¥6,850
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする