製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ(七分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
LL
M
4L
S
SS
3L
LL
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03112239
品番
AS8702
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
袖口・両脇のスリット入りで動きやすい、抗ウイルス加工生地のコックシャツ
色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
78
仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット、首後ろエプロンホルダー
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
132
性別
男女兼用
袖丈
七分袖