製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(八分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
茶
紺
ホワイト
墨黒
こげ茶
サイズ
L
LL
M
SS
L
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03112406
品番
DN8501
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
シックな色味が、 落ち着いた和空間を演出します。
スタイリッシュな雰囲気を醸し出すノーカラー。
色
茶
サイズ
L
肩幅(cm)
63.5
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
74
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
タイプ
男女兼用、八分袖
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
124
性別
男女兼用