曜日別特売
AS9202 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03112528

製品画像

AS9202 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03112528
AS9202 コックシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03112528

コックシャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
M
タイプ
男女兼用、長袖
注文コード
03112528
品番
AS9202
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。

色
ダークネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気
バスト(cm)
106
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする