DN8501 和風シャツ(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03112632

製品画像

DN8501 和風シャツ(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03112632
DN8501 和風シャツ(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03112632

和風シャツ(八分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色茶
サイズ3L
内容量1枚注文コード03112632品番DN8501
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

シックな色味が、 落ち着いた和空間を演出します。
スタイリッシュな雰囲気を醸し出すノーカラー。

色
茶
サイズ
3L
肩幅(cm)
67.5
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
74
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
バスト(cm)
136
性別
男女兼用
袖丈
八分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする