アルベ(チトセ)
和風シャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
キナリ
サイズ
LL
仕様
袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
注文コード
03113612
品番
AS8511
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。
仕様
袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
色
キナリ
サイズ
LL
タイプ
男女兼用、内袖口ゴム仕様
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
35
着丈(cm)
78
バスト(cm)
124
素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
※在庫なくなり次第販売終了となります。