曜日別特売
MZ0070 パンツ〔女〕 UNITE 03128838

製品画像

MZ0070 パンツ〔女〕 UNITE 03128838
MZ0070 パンツ〔女〕 UNITE 03128838

パンツ〔女〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色ホワイト
ウエスト(cm)68~72
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード03128838品番MZ0070
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。

色
ホワイト
サイズ
L
ウエスト(cm)
68~72
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
101
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする