UNITE
アンダーウェア[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
03128987
品番
MZ0135
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
素材 ベア天、混率
色
ブラック
サイズ
LL
タイプ
男性用、七分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ、吸汗速乾
バスト(cm)
100~108
裄丈(cm)
59
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。