曜日別特売
MZ0070 パンツ〔女〕 UNITE 03129922

製品画像

MZ0070 パンツ〔女〕 UNITE 03129922
MZ0070 パンツ〔女〕 UNITE 03129922

パンツ〔女〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色ネイビー
ウエスト(cm)60~64
ヒップ(cm)93
内容量1枚注文コード03129922品番MZ0070
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。

色
ネイビー
サイズ
S
ウエスト(cm)
60~64
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
93
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする