曜日別特売
MZ0088 パンツ[男] UNITE 03132889

製品画像

MZ0088 パンツ[男] UNITE 03132889
MZ0088 パンツ[男] UNITE 03132889

パンツ[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色ブラック
ウエスト(cm)72~76
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード03132889品番MZ0088
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ストレートシルエット

色
ブラック
サイズ
S
ウエスト(cm)
72~76
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
96
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ダブルポケット ウエスト調整 股下マチ ストレッチ工業洗濯対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする