製品画像
UNITE
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
4L
5L
LL
S
L
3L
M
色
ブラウン
ベージュ
グレー
ブラウン
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
76~80
96~102
102~108
84~90
72~76
80~84
90~96
76~80
ヒップ(cm)
100
120
126
108
96
104
114
100
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03136721
品番
MZ0088
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ストレートシルエット
色
ブラウン
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~80
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
100
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ダブルポケット ウエスト調整 股下マチ ストレッチ工業洗濯対応