HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642

HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642
HTM-M-BK+HPM-M-BK リカバリーウェア 上下セット K.K物産 03150642

リカバリーウェア 上下セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズメンズM
色ブラック
内容量1セット注文コード03150642品番HTM-M-BK+HPM-M-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

休養時や睡眠時に着用する一般医療機器ウェア。半袖シャツとハーフパンツの上下セット。
天然鉱石由来の高純度セラミックを独自配合した特殊繊維を採用。身体から放出される遠赤外線を吸収・再放出することで血行を促進。
寝ているうちに疲労回復&筋肉のコリを軽減。ゆとり設計で快適な着心地。吸汗速乾&抗菌防臭加工。

用途
リラックスウェアとして。リラックスウェア ルームウェア ナイトウェア パジャマ 寝巻 部屋着 Tシャツ パンツ ハーフパンツ 半袖 血行促進 疲労回復 コリ改善 抗菌 防臭 防ダニ 一般医療機器
色
ブラック
サイズ
メンズM
股下(cm)
19
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
45
材質
ポリエステル92%、ポリウレタン8%
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
69
ヒップ(cm)
106
渡幅(cm)
34
身幅(cm)
54
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10465000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする