曜日別特売

HORUS ゲーミングマウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03159988
品番
MGEEK-HORUS-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「テクノロジーと美学の融合」という信念を貫いた、プロ仕様の軽量eスポーツマウス。
最新センサーPAW3950を搭載、トップクラスの性能を保持。
50~30000DPI、50Gの加速度、750IPSのトラッキング速度、有線/無線ともに最大8000Hzのポーリングレートに対応。
最新のMCUチップNRF54Lと独自のNullSync技術の組み合わせにより、1000Hz設定時で最大155時間の連続使用が可能。
低消費電力でありながら、長時間にわたって安定した無線性能を実現しています。
マウスの底面には「ホルスの目」をモチーフとしたデザインを、前面にはエアロダイナミクスを意識したフォルムを採用。
ドングルにはルーブル美術館のピラミッドからインスピレーションを得たデザインを採用しています。
中型(M)~やや大きめ(L)の手にフィットするよう設計。つまみ持ち・つかみ持ち・かぶせ持ちなど、様々な持ち方に対応。
軽量設計で、マウスのトップが手のひらに自然にフィットする形状となっています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする