曜日別特売

ステンレスタンバックル(M) M16×50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03168756
品番
101100105155500
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

吊りボルトと吊バンドの接続金具

材質
ステンレス製(SUS304)
サイズ
M16×50
d
M16
L
89mm
H
105mm
寸法
3.0×50mm(t×B)
寸法(Φmm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする