日栄インテック
ステンレスタンバックル(M) M10×25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03168842
品番
101100105153250
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
吊りボルトと吊バンドの接続金具
材質
ステンレス製(SUS304)
サイズ
M10×25
d
M10
L
50mm
H
60mm
寸法
1.5×25mm(t×B)
寸法(Φmm)
10.5