ステンレスタンバックル(M) M12×32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03168851
品番
101100105154320
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

吊りボルトと吊バンドの接続金具

材質
ステンレス製(SUS304)
サイズ
M12×32
d
M12
L
58mm
H
75mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
寸法(Φmm)
13.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする