日栄インテック
ストロングタンバックル(W) 1/2×25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03168860
品番
101100105074250
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
吊りボルトと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
1/2×25
d
1/2
L
58mm
H
78mm
寸法
2.3×25mm(t×B)
寸法(Φmm)
13