ドブタンバックル(W) 1/2×32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03168878
品番
101100105064320
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

吊りボトルと吊バンドの接続金具

材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
サイズ
1/2×32
d
1/2
L
62mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
寸法(Φmm)
12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする