曜日別特売

ステンレス三連タンバックル(M) M10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03168896
品番
101100105113250
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

管の伸縮を吸収するためのタンバックル

材質
ステンレス製(SUS304)
寸法(mm)
6×43×22(Φ×L×W)
サイズ
M10
d
M10
H
170mm
寸法
1.5×25mm(t×B)
締付ボルト
ナット:M8×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする